Castor - Plastklips m/spiker C 10-14 Grå for feste av rund kabel - 230001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...14 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9000979796400
Elnummer
1300864
Leverandørens varenummer
230001
Typebeskrivelse
1300864
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...14 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Festedybde:
17,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei


