Castor - Plastklips m/spiker C 10-14 Hvit for feste av rund kabel - C 10-14 W

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/spiker C 10-14 Hvit for feste av rund kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 10...14 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009791637

Elnummer

1305156

Leverandørens varenummer

C 10-14 W

Typebeskrivelse

Plastklips m/spiker C 10-14 Hvit

Form:

Rund

Egnet for diameter:

10...14 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

30 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

17,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips med 30mm spiker for feste av rund kabel 10-14mm. Farge: Hvit. Kan brukes inne og ute.