Castor - Plastklips m/spiker C 14-20 45mm Sort for feste av rund kabel - 1170-2-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...14 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795963
Elnummer
1358949
Leverandørens varenummer
1170-2-20
Typebeskrivelse
C10-14 sort
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...14 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
30 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Festedybde:
17,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Plastklips med 35mm spiker for feste av rund kabel 14-20mm. Farge: Sort. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.
Pakning 100 stk.
Pakning 100 stk.