Castor - Plastklips m/spiker C 14-20 Grå for feste av rund kabel - C 14-20 G

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/spiker C 14-20 Grå for feste av rund kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 14...20 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009793372

Elnummer

1305159

Leverandørens varenummer

C 14-20 G

Typebeskrivelse

Plastklips m/spiker C 14-20 Grå

Form:

Rund

Egnet for diameter:

14...20 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

45 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

18,3 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips med 45mm spiker for feste av rund kabel 14-20mm. Farge: Grå. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.
Pakn. 100 stk