Castor - Plastklips m/spiker C 14-20 Hvit for feste av rund kabel - C 14-20 Hvit 35mm STORPAKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 35 mm
Emballasje og betingelser
400 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792467
Elnummer
1323013
Leverandørens varenummer
C 14-20 Hvit 35mm STORPAKK
Typebeskrivelse
1323013
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
35 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
17,3 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Leveres i robust plastbøtte. Pakning 400 stk.


