Castor - Plastklips m/spiker C 3-5 N for feste av rund kabel - C 3-5 C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 3...5 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009791576
Elnummer
1305150
Leverandørens varenummer
C 3-5 C
Typebeskrivelse
Plastklips m/spiker C 3-5 Natur
Form:
Rund
Egnet for diameter:
3...5 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
11 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Fargeløs
Gjennomsiktig:
Ja
Pakn. 100 stk


