Castor - Plastklips m/spiker C 3-5 N for feste av rund kabel - 1130-3-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 3...5 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795796
Elnummer
1358947
Leverandørens varenummer
1130-3-100
Typebeskrivelse
C3-5 natur
Form:
Rund
Egnet for diameter:
3...5 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Fargeløs
Plastklips med 16mm spiker for feste av rund kabel 3-5mm. Farge: Natur. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.
Pakn. 100 stk
Pakn. 100 stk


