Castor - Plastklips m/spiker C 3x5 Brun for oval kabel - 151523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 3...5 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009791866
Elnummer
1358945
Leverandørens varenummer
151523
Typebeskrivelse
C3x5 brun
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
3...5 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
13,6 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Brun
Plast klips med 20mm spiker for feste av oval kabel 3x5mm. Farge: Brun. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.
Pakn. 100 stk
Pakn. 100 stk


