Castor - Plastklips m/spiker C 3x5 Natur for oval kabel - 1305147

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/spiker C 3x5 Natur for oval kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 3...5 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009793259

Elnummer

1305147

Leverandørens varenummer

1305147

Typebeskrivelse

Plastklips m/spiker

Form:

Rund

Egnet for diameter:

3...5 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

13,6 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Fargeløs

Gjennomsiktig:

Ja

Plast klips med 20mm spiker for feste av oval kabel 3x5mm. Farge: Natur. Kan brukes inne og ute. Pakn. 100 stk