Castor - Plastklips m/spiker C 4-6 Natur for feste av rund kabel - 151528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 4...6 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792023
Elnummer
1358938
Leverandørens varenummer
151528
Typebeskrivelse
C4-6 natur
Form:
Rund
Egnet for diameter:
4...6 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,4 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Festedybde:
11,4 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Fargeløs
Plastklips med 20mm spiker for feste av rund kabel 4-6mm. Farge: Natur. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.


