Castor - Plastklips m/spiker C 5-7 Hvit for feste av rund kabel - C 5-7 W

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/spiker C 5-7 Hvit for feste av rund kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 5...7 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009791606

Elnummer

1305153

Leverandørens varenummer

C 5-7 W

Typebeskrivelse

Plastklips m/spiker C 5-7 Hvit

Form:

Rund

Egnet for diameter:

5...7 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

11,4 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips med 20mm spiker for feste av rund kabel 5-7mm. Farge: Hvit. Kan brukes inne og ute.