Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Plastklips m/spiker C 6x10 Hvit for feste av oval kabel - C 6x10 W

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/spiker C 6x10 Hvit for feste av oval kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 6...10 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009791712

Elnummer

1305149

Leverandørens varenummer

C 6x10 W

Typebeskrivelse

Plastklips m/spiker C 6x10 Hv

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

6...10 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

25 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

14,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips med 25mm spiker for feste av oval kabel 6x10mm/ PR 2x2,5/2,5m² Farge: Hvit. Kan brukes inne og ute.
Pakn. 100 stk