Castor - Plastklips m/spiker C 6x9 Hvit for feste av oval kabel - C 6x9 W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 6...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009791705
Elnummer
1305148
Leverandørens varenummer
C 6x9 W
Typebeskrivelse
Plastklips m/spiker C 6x9 Hvit
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
6...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
16,3 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Pakn. 100 stk


