Castor - Plastklips m/spiker C8-12 Hvit for feste av rund kabel - C 8-12 W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...12 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009791620
Elnummer
1305155
Leverandørens varenummer
C 8-12 W
Typebeskrivelse
Plastklips m/spiker C8-12 Hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...12 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
17,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


