Castor - Plugg klammer feste for betong, PC 18-22mm grå - 1305186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 18...22 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009793426
Elnummer
1305186
Leverandørens varenummer
1305186
Typebeskrivelse
PC 18-22 grå
Form:
Rund
Egnet for diameter:
18...22 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
45 mm
Spikerdiameter:
2,5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
21 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


