Castor - Rød plugg 5,5mm, Skrueplugg KP-Rød-5,5 - 151546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 35 mm
Diameter på borehull - 5,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009791972
Elnummer
1300838
Leverandørens varenummer
151546
Typebeskrivelse
KP-Rød-5,5 Blister
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
35 mm
Diameter på borehull:
5,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Dybde på borehull:
35 mm
Egnet for skruediameter:
4...5 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Rød
Med kant:
Ja
Egnet for kalksandstein:
nei
Egnet for lettbetong:
nei
Egnet for betong:
Ja
Egnet for fiber-/ sponplater:
nei
Egnet for gassbetong:
nei
Egnet for naturstein:
Ja
Egnet for navigasjonssystemer:
nei
Egnet for solid murstein:
Ja
Egnet for hule murstein:
Ja
Type låsefunksjon:
nei
Hjulavstand:
nei
Gjennomføringsinstallasjon:
nei
Forhåndsplassert installasjon:
nei
Installasjon med mellomrom:
nei