Castor - Reduksjon nippel KRM 25/20 LG - 320045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 25
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007685635820
Elnummer
1204280
Leverandørens varenummer
320045
Typebeskrivelse
1204280
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
20
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
25
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
For å redusere gjengede eller gjennomgående hull til mindre gjengestørrelser.


