Castor - Repair Kit GF3 - 120017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045477276
Elnummer
8810088
Leverandørens varenummer
120017
Typebeskrivelse
8810088
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Reparasjonssett for GF3 trekkefjær i glassfiber Ø 3mm. Styrehode med svivel sammen med endehylse gjør det mulig å overvinne bøyeradier på opptil R = 38 mm. Et ekstra stort øyehull på det vedlagte trekkøyet sikrer en høyere kabelkapasitet på opptil 7 x 2,5 mm². Settet inneholder: 1 x styrehode med svivel, 2 x endehylser, 2 x monteringsnøkkel, 1 x trekkøye Ø 7mm, 6 x skjøtehylser (messing), 1 x skjøtehylse, 1 x kulehode Ø 11mm
REACHPDF