Castor - Rørfeste eller røravsluttning for 20mm k-rør
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 20...20 mm
Lukket - Nei
Materiale - Plast
Type feste - Klemme
Egnet for beskyttelsesslange - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9000979796486
Elnummer
1303069
Leverandørens varenummer
250006
Typebeskrivelse
Dutts 20mm
For rørdiameter fra/til
20...20 mm
Lukket
Nei
Materiale
Plast
Type feste
Klemme
Egnet for beskyttelsesslange
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Sammenkoblbar
Nei
Maks antall rør
1
Farge
Grå
Halogenfri
Ja
UV-bestandig
Ja
Dutts 20. Rørfeste eller røravsluttning for 20mm k-rør. Bor Ø 22mm