Castor - Selvborende Skrue SP 4,2mm x 19mm - 1300547

Castor
KopierKopier
Castor - Selvborende Skrue SP 4,2mm x 19mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengediameter - 4,2 mm

  • Lengde - 19 mm

  • Sportype - Phillips PH

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009793174

Elnummer

1300547

Leverandørens varenummer

1300547

Typebeskrivelse

SP 4,2 x 19

Materiale:

Stål

Gjengediameter:

4,2 mm

Lengde:

19 mm

Sportype:

Phillips PH

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjenging:

Selvgjengende

Selvborende:

Ja

Hodeform:

Andre

Herdet:

Ja

Selvborende skrue panhode 4,2 x 19mm. Bits: PH2 Elsink