Castor - Selvborende Skrue SS 4,2mm x 14mm - SS 4,2x14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 14 mm
Sportype - Phillips PH
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793198
Elnummer
1300549
Leverandørens varenummer
SS 4,2x14
Typebeskrivelse
SS 4,2 x 14
Materiale:
Stål
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
14 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjenging:
Gjengeformende
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Andre
Herdet:
Ja
Selvborende skrue skivehode 4,2 x 14mm. Bits: PH2 Elsink


