Castor - Selvborende skrue SSS 5,5 x 32 - 320141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengediameter - 5,5 mm
Lengde - 36 mm
Sportype - Sekskant
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009798056
Elnummer
1303090
Leverandørens varenummer
320141
Typebeskrivelse
1303090
Materiale:
Stål
Gjengediameter:
5,5 mm
Lengde:
36 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Herdet:
Ja
Borrskrue med selvborende spiss. Skruen kan bore i stål opp til 12mm. Sekskanthode med flens. Pipe størrelse 8mm. Ideel for direkte montasje i stål. Utført i herdet stål, elforsinket.


