Castor - Servicekoffert med MTP-pistol magasinverktøy, TP-klammer og Gipskalmmer - MTP-servicekoffert
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...7 mm
Dobbelklemme - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MTP Klammer
EAN/GTIN
7090009791187
Elnummer
1322534
Leverandørens varenummer
MTP-servicekoffert
Typebeskrivelse
Castor MTP-Servicekoffert
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med stift:
Ja
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Hvit
Praktisk koffert med alt du trenger for magsinerbar klammring av kabel på treverk. Inneholder: MTP-pistol, MTP-O-16, MTP-R-16, MTP-O-25 OG MTP-R-25. Alle klammer er for inne og ute bruk.


