Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 22mm. Syrefast A4, treskrue - 1359908

Castor
KopierKopier
Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 22mm. Syrefast A4,  treskrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Hodeform - Panhode

  • Sportype - Phillips PH

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009795161

Elnummer

1359908

Leverandørens varenummer

1359908

Typebeskrivelse

1359908

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hodeform:

Panhode

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

22 mm

Rustfri stålgruppe i henhold til ISO 3506:

A5

Overflatebehandling:

Andre

Alternative materialer i borspiss:

nei

Farge:

Stål

Herdet:

Ja

Senkhode:

nei

Med fresespor under hodet:

nei

Med hull/ spor for dekkhette:

nei

Med fresespor:

nei

Bitstørrelse, Phillips:

2

Gjengetype:

Grov

Fresegjenge:

nei

Kombinasjonsgjenge:

nei

Med fiberskjær:

nei

Montasjeskrue Panhode 4,2 x 22mm syrefast . Bits: PH2. Leveres i Castor C-pack system boks