Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 35mm, treskrue - TP 4,2x35

Castor
KopierKopier
Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 35mm, treskrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Hodeform - Panhode

  • Sportype - Phillips PH

  • Lengde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009793051

Elnummer

1300535

Leverandørens varenummer

TP 4,2x35

Typebeskrivelse

TP 4,2 x 35

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Hodeform:

Panhode

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

35 mm

Overflatebehandling:

Andre

Alternative materialer i borspiss:

nei

Farge:

Stål

Herdet:

Ja

Senkhode:

nei

Med fresespor under hodet:

nei

Med hull/ spor for dekkhette:

nei

Med fresespor:

nei

Bitstørrelse, Phillips:

2

Gjengetype:

Grov

Fresegjenge:

nei

Kombinasjonsgjenge:

nei

Med fiberskjær:

nei

Båndet forpakning:

nei

Montasjeskrue Panhode 4,2 x 35mm. Bits: PH2 Elsink