Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 45mm, treskrue - 1300536

Castor
KopierKopier
Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 45mm, treskrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Panhode

  • Sportype - Phillips PH

  • Lengde - 45 mm

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009793068

Elnummer

1300536

Leverandørens varenummer

1300536

Typebeskrivelse

TP 4,2 x 45

Materiale:

Stål

Hodeform:

Panhode

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

45 mm

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Overflatebehandling:

Andre

Alternative materialer i borspiss:

nei

Farge:

Stål

Herdet:

Ja

Forsenket:

nei

Med fast flens:

nei

Med skive og tetning:

nei

Med fresespor under hodet:

nei

Med hull/ spor for dekkhette:

nei

Med fresespor:

nei

Bitstørrelse Phillips:

2

Gjengetype:

Grov

Fresegjenge:

nei

Kombinasjonsgjenge:

nei

Med fiberskjær:

nei

Montasjeskrue Panhode 4,2 x 45mm. Bits: PH2 Elsink