Castor - Skrue senkehode SF 3,5x100 - 50003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Trompethode
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9000979796653
Elnummer
1303075
Leverandørens varenummer
50003
Typebeskrivelse
1303075
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Trompethode
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
100 mm
Rustfri stålgruppe i henhold til ISO 3506:
A1
Overflatebehandling:
Andre
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Herding-type:
Andre
Med friksjonsreduserende belegg:
nei
Senkhode:
Ja
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Bitstørrelse, Phillips:
2
Gjengetype:
Grov
Gjengeområde:
Delvis gjenget
Fresegjenge:
nei
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med borspiss:
nei
Spissform:
Spiss


