Castor - Skrue Skivehode TS 4,2mm x 19mm rustfri A2, treskrue - 1359915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Flathode
Sportype - Phillips PH
Lengde - 19 mm
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795239
Elnummer
1359915
Leverandørens varenummer
1359915
Typebeskrivelse
1359915
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Flathode
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
19 mm
Overflatebehandling:
Andre
Farge:
Stål
Gjengetype:
Grov
Montasjeskrue skivehode 4,2 x 19mm rustfri A2. Bits: PH2. Leveres i Castor C-pack system boks


