Castor - Skrue Skivehode TS 4,2mm x 38mm, treskrue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Lengde - 38 mm
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793129
Elnummer
1300542
Leverandørens varenummer
TS 4,2x38
Typebeskrivelse
TS 4,2 x 38
Materiale
Stål
Hodeform
Andre
Sportype
Phillips PH
Lengde
38 mm
Overflatebeskyttelse
Forniklet
Overflatebehandling
Andre
Farge
Stål
Gjengetype
Grov
Montasjeskrue skivehode 4,2 x 38mm. Bits: PH2 Elsink