Castor - Skrue Skivehode TS 4,2mm x 65mm, treskrue - 1300544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Lengde - 65 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793143
Elnummer
1300544
Leverandørens varenummer
1300544
Typebeskrivelse
TS 4,2 x 65
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
65 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Overflatebehandling:
Andre
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Forsenket:
nei
Med fast flens:
Ja
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Bitstørrelse Phillips:
2
Gjengetype:
Grov
Kombinasjonsgjenge:
nei