Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Spikerplugg 5,5x25mm, Bor Ø 5,5mm. Gul plugg - 151544

Castor
KopierKopier
Castor - Spikerplugg 5,5x25mm, Bor Ø 5,5mm. Gul plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter på borehull - 5,5 mm

  • Materiale i plugg - Plast

  • Sportype - Andre

  • Med kant - Ja

  • Spikerskrue medfølger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791958

Elnummer

1305685

Leverandørens varenummer

151544

Typebeskrivelse

CP-Gul 5,5

Diameter på borehull:

5,5 mm

Materiale i plugg:

Plast

Sportype:

Andre

Med kant:

Ja

Spikerskrue medfølger:

nei

Egnet for kalksandstein:

Ja

Egnet for lettbetong:

Ja

Egnet for betong:

Ja

Egnet for solid murstein:

Ja

Farge:

Gul

Spikerplugg 5,5x25mm, Bor Ø 5,5mm. Gul plugg