Castor - Strips og EC feste EDV - 320048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Rørlåsing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009796120
Elnummer
1303084
Leverandørens varenummer
320048
Typebeskrivelse
1303084
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
For montering av rør på alle kabelbakker med slissede hull med en platetykkelse fra 0,5 til 1,1 mm.
Materiale halogenfri HO, PA 6, UV-stabilisert, temperaturområde: –20 til +85 °C IEC / EN 61386-1:2008, IEC / EN 61386-25:2011 testet
Materiale halogenfri HO, PA 6, UV-stabilisert, temperaturområde: –20 til +85 °C IEC / EN 61386-1:2008, IEC / EN 61386-25:2011 testet


