Castor - Stripsfeste for feste av rør og kabel med plass til 8 strips - 1323100

Castor
KopierKopier
Castor - Stripsfeste for feste av rør og kabel med plass til 8 strips

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kabler/rør - 8

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009792191

Elnummer

1323100

Leverandørens varenummer

1323100

Typebeskrivelse

SF-8

Antall kabler/rør:

8

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Stripsfeste for flermontasje av kabler og, eller rør. Festet har 8 solide haker for feste av stips. Selve festet festes med to skruer eller DSN (betong) til underlaget. SF-8 kan enkelt bygges sammen. Dette gir en effektiv, rimelig og fleksibel føringsvei. Lengde: 120mm. Bredde: 53mm. Høyde: 40mm.