Castor - Stripsfeste for feste av rør og kabel med plass til 10 strips - 1359920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kabler/rør - 10
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795284
Elnummer
1359920
Leverandørens varenummer
1359920
Typebeskrivelse
1359920
Antall kabler/rør:
10
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Stripsfeste for flermontasje av kabler og, eller rør. Festet har 10 solide haker for feste av stips. Selve festet festes med to skruer eller DSN (betong) til underlaget. Festet og også egnet til å skytes fast i betong. (skuddmontasje) Det kan også benyttes TA bæreanker for å bygge i flere etasjer. SF-10 kan enkelt bygges sammen. Dette gir en effektiv, rimelig og fleksibel føringsvei. Lengde: 137mm. Bredde: 60mm. Høyde: 11mm.


