Castor - Tilbehør for kabelavrulling XB-300 roller - 8810082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045476538
Elnummer
8810082
Leverandørens varenummer
8810082
Typebeskrivelse
XB-multiroller
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
XB-multiroller er spesialutviklet for X-board 300 og 500. Løse kabelbunter kan enkelt rulles ut ved å feste XB-multiroller i senterpinnen på XB 300/ 500. Brett ut de 4 sidebrakettene. Den teleskopiske senterdornen måler 72 mm i diameter. Den er derfor også ideell for å rulle tynnere kabelbunter med en liten indre diameter eller løse ledninger. Multirolleren er 196 mm høy, og kan forlenges opp til maks 294 mm via teleskopmekanismen. Dette betyr at høye kabelbunter eller tilsvarende rørbunter kan også rulles ut. Når de 4 sidebrakettene er brettet ut, er det en total kontaktflate på 430 mm i diameter.


