Castor - TR-16 tobent rørklammer Ø 16mm for treverk - 1305120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
16...16 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 16...16 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 19 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009790609
Elnummer
1305120
Leverandørens varenummer
1305120
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
16...16 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
19 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
21 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Messing
Gjennomsiktig:
nei


