Castor - TR-20 tobent rørklammer Ø 20mm for treverk - 151501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 20...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009790692
Elnummer
1300825
Leverandørens varenummer
151501
Typebeskrivelse
C-FIX TR-20 Blister
Form:
Rund
Egnet for diameter:
20...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
21 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
21 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Messing
Gjennomsiktig:
nei


