Castor - TR-20 tobent rørklammer Ø 20mm for treverk - 1322543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 20...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 21 mm
Emballasje og betingelser
300 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009791521
Elnummer
1322543
Leverandørens varenummer
1322543
Typebeskrivelse
C-fix TR-20
Form:
Rund
Egnet for diameter:
20...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
21 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
21 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Messing
Gjennomsiktig:
nei


