Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Trekkefjær GF skjøt 50m/3mm - 120016

Castor
KopierKopier
Castor - Trekkefjær GF skjøt 50m/3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Oval

  • Form - Rund

  • Lengde - 50 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9120045477207

Elnummer

8817528

Leverandørens varenummer

120016

Typebeskrivelse

8817528

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Oval

Form:

Rund

Lengde:

50 m

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Gul

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Bruddstyrke:

130 kg

Gjengeforbindelse:

Ja

Bæremåte:

Uten

Diameter trommel/ring:

240 mm

Vridd:

nei

Trekkefjær glassfiber 50m, Ø 3mm. Med endehylse innvendig gjenger i begge ender. Trekkefjær i glassfiber anbefales kun for gjennomføring i rør, ikke til trekking av kabel. Benytt nylon, stål fjær eller tau til trekking av kabel.