Castor - Trekkefjær glassfiber 50m, Ø 3mm i kasset med tilbehør - 8810084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Plast
Form - Andre
Lengde - 50 m
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009794584
Elnummer
8810084
Leverandørens varenummer
8810084
Typebeskrivelse
GF PowerX 50m/3mm
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Plast
Form:
Andre
Lengde:
50 m
Materialkvalitet:
Andre
Gjengeforbindelse:
Ja
Trekkfjær glassfiber 50m, Ø 3mm i kasset for trekking av kabler i rør. Kassetten inneholder følgende tilbehør: RunpoGlider søketupp, Trekkestrømpe 6-9mm, Endehylser, Skjøtehylser, øye ende, Trekkeskive og superlim. NB! Fjæren bør kun brukes som en problemløser, da glassfiber lett kan skades ved feil bruk. Skyv glassfiberfjæren gjennom røret, trekk tilbake med tau eller nylonfjær for så å trekke kabler.