Castor - Treskrue senkhode TST 5,0x100 - 320109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Trompethode
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009798018
Elnummer
1303086
Leverandørens varenummer
320109
Typebeskrivelse
1303086
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Trompethode
Sportype:
Torx
Lengde:
100 mm
Overflatebehandling:
Belagt (coated)
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Herding-type:
Gjennomherdet
Med friksjonsreduserende belegg:
nei
Forsenket:
Ja
Med fast flens:
nei
Med skive og tetning:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
Ja
Bitstørrelse:
25
Skaftdiameter:
5 mm
Gjengelengde:
60 mm
Gjengetype:
Grov
Fresegjenge:
Ja
Gjengedistanse:
nei
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med fiberskjær:
Ja
Med vinger:
nei
Med borspiss:
Ja
Spissform:
Spiss
Med frislipp:
nei
Båndet forpakning:
nei