Castor - Treskrue skivehode sekskant TH 8x50mm for montering i treverk. - 1359944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Sekskant
Sportype - Utvendig sekskant
Lengde - 50 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
Treskrue skivehode TH
EAN/GTIN
7090009795543
Elnummer
1359944
Leverandørens varenummer
1359944
Typebeskrivelse
1359944
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Sekskant
Sportype:
Utvendig sekskant
Lengde:
50 mm
Overflatebehandling:
Belagt (coated)
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Senkhode:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Gjengetype:
Grov
Kombinasjonsgjenge:
nei
Spissform:
Spiss


