Castor - Treskruekrok TK 50x15x4,1mm for oppheng av for eksempel pendellampe i tak. - 1359936

Castor
KopierKopier
Castor - Treskruekrok TK 50x15x4,1mm for oppheng av for eksempel pendellampe i tak.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Øyets indre diameter - 16 mm

  • Total lengde - 50 mm

  • Dekket med kunststoff - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009795468

Elnummer

1359936

Leverandørens varenummer

1359936

Typebeskrivelse

1359936

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Øyets indre diameter:

16 mm

Total lengde:

50 mm

Dekket med kunststoff:

nei

Gjengelengde:

15 mm

Treskruekrok TK 50x15x4,1mm for oppheng av for eksempel pendellampe i tak. Elforsinket.