Castor - Treskruekrok TK 50x15x4,1mm hvit for oppheng av for eksempel pendellampe i tak. - 1359938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Øyets indre diameter - 16 mm
Total lengde - 50 mm
Dekket med kunststoff - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Treskruekrok TK
EAN/GTIN
7090009795482
Elnummer
1359938
Leverandørens varenummer
1359938
Typebeskrivelse
1359938
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Øyets indre diameter:
16 mm
Total lengde:
50 mm
Dekket med kunststoff:
nei
Gjengelengde:
15 mm
Treskruekrok TK 50x15x4,1mm hvit for oppheng av for eksempel pendellampe i tak. Elforsinket Hvitlakkert


