Castor - Treskruekrok TK 75x20x5mm hvit for oppheng av for eksempel pendellampe i tak. - 1359939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Øyets indre diameter - 11 mm
Total lengde - 75 mm
Dekket med kunststoff - nei
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795499
Elnummer
1359939
Leverandørens varenummer
1359939
Typebeskrivelse
1359939
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Øyets indre diameter:
11 mm
Total lengde:
75 mm
Dekket med kunststoff:
nei
Gjengelengde:
20 mm
Treskruekrok TK 75x20x5mm hvit for oppheng av for eksempel pendellampe i tak. Elforsinket hvitlakkert


