Castor - Trinse roller for trekking 90° utvendig hjørne - 8810070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 130 mm
Maks taudiameter - 100 mm
Maks last - 4500 kg
Type lager - Kulelager
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Roller
EAN/GTIN
9120045476361
Elnummer
8810070
Leverandørens varenummer
8810070
Typebeskrivelse
Kabelrulle 90° utvendig
Kapslingsmateriale:
Stål
Diameter:
130 mm
Maks taudiameter:
100 mm
Maks last:
4500 kg
Type lager:
Kulelager
Dobbelrull:
Ja
90° kabelføringsrulle utvendig er ideell for bruk på forskjellige kanter for å trekke kabler forsiktig rundt hjørner, med minst mulig motstand. Den kan sikres på plass med et belte eller skruer via monteringshull. Den lette og svært robuste designen reduserer motstanden ved trekking.. De høykvalitets, støpte aluminiumsrullene med integrerte kulelager i rustfritt stål og den robuste pulverlakkerte stålrammen garanterer lang levetid.
REACHPDF


