Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Castor - Trinse roller for trekking 90° innvendig hjørne - 8810071

Castor
KopierKopier
Castor - Trinse roller for trekking 90° innvendig hjørne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Diameter - 130 mm

  • Maks taudiameter - 100 mm

  • Maks last - 4500 kg

  • Type lager - Kulelager

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9120045476378

Elnummer

8810071

Leverandørens varenummer

8810071

Typebeskrivelse

Kabelrulle 90° innvendig

Kapslingsmateriale:

Stål

Diameter:

130 mm

Maks taudiameter:

100 mm

Maks last:

4500 kg

Type lager:

Kulelager

Dobbelrull:

nei

90° kabelføringsrulle innvendig er ideel for å trekke over et innvendig hjørne, med minst mulig motstand. Det kan festes på plass med et belte eller skruer via monteringshull. Den lette og svært robuste designen reduserer motstanden ved trekking. Høykvalitets støpte aluminiumsruller med integrert kulelager og den robuste pulverlakkerte stålrammen garanterer lang levetid.

Castor

Et Castor-produkt

Oppdag Castor-serien