Castor - Trinse roller Trippel leddet - 8810072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 130 mm
Maks taudiameter - 100 mm
Maks last - 4500 kg
Type lager - Kulelager
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045476521
Elnummer
8810072
Leverandørens varenummer
8810072
Typebeskrivelse
Kabelrulle trippel leddet
Kapslingsmateriale:
Stål
Diameter:
130 mm
Maks taudiameter:
100 mm
Maks last:
4500 kg
Type lager:
Kulelager
Dobbelrull:
nei
Kabelføringsrulle trippel er ekstremt allsidig og kan brukes til å trekke kabler forsiktig rundt hjørner med minst mulig motstand. Takket være tre leddede ruller kan den brukes i en rekke situasjoner, hjørner eller kanter. Den kan sikres på plass med et belte eller skruer via monteringshull. Aluminiumsrullene med integrerte kulelager og den robuste pulverlakkerte stålrammen garanterer lang levetid. Egnet for universell bruk, sjakter, kabelbroer, søyler, etc.
REACHPDF


