Castor - Trommel stang 1150mm for Runpolifter - 8810077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Roller
EAN/GTIN
9120045476484
Elnummer
8810077
Leverandørens varenummer
8810077
Typebeskrivelse
Trommel stang 1150
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Stang for trommel til Runpolifter 4500. Lengde 1150mm. Kompatibel med Senter Con for senterhull på trommel. For løfting og rulling av kabeltromler med en diameter på opptil 1600 mm, maks. vekt på 4500 kg (bare i kombinasjon med RUNPOLIFTER 4500)
REACHPDF


