Castor - Trommel stang 1350mm for Runpolifter - 8810078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Roller
EAN/GTIN
9120045476491
Elnummer
8810078
Leverandørens varenummer
8810078
Typebeskrivelse
Trommel stang 1350
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Stang for trommel til Runpolifter 4500. Lengde 1350mm. Kompatibel med Senter Con for senterhull på trommel. For løfting og rulling av kabeltromler med en diameter på opptil 1600 mm, maks. vekt på 4500 kg (bare i kombinasjon med RUNPOLIFTER 4500)
REACHPDF


